Termosarukuma gofrēta saspiežamā kontaktspaile
Saspiežama kontaktspaile
TERMO.ELEKTROSAV.SARK.-(0,5-1,5SMM)
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Puscaurspīdīgas termiski sarūkošas šļūtenes, kas siltumā saraujas, tiešai vizuālai savienojuma pārbaudei
- Laika ietaupījums par 40% ātrāka saraušanās procesa dēļ
- Zems savienojumu un vada izolācijas bojājuma risks, pateicoties zemai sarukuma temperatūrai
Izvairieties no termiski sarūkošu šļūteņu pārkarsēšanas.
Atbilstība RoHS noteikumiem
Datu lapas(X)
Laba līdz izcila pretestība pret benzīna, akumulatora skābes, dīzeļdegvielas, dzinēja eļļas, antifrīza, bremžu šķidruma, 5% fizioloģiskā šķīduma, izopropilspirta iedarbību.
Min./maks. stieples šķērsgriezums | 0,5-1,5 mm² |
Krāsa | Sarkans |
Izolācijas izturība | 30 kV/mm |
IP aizsardzības klase | IP 67 |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -55 to 125 °C |
Min. saraušanās temperatūra | 300 °C |
Garums | 35 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!