Termosarukuma gofrēts asmens savienotājs
Asmens savienotājs
ELEKTRO SAV.PLAKANS 6,3 ZILS
Izstr. nr. 05559452
EAN 4011231457453
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Putekļu necaurlaidīgi un mitrumizturīgi vadu savienojumi
- Puscaurspīdīgas termiski sarūkošas šļūtenes, kas siltumā saraujas, tiešai vizuālai savienojuma pārbaudei
- Laika ietaupījums par 40 % ātrāka saraušanās procesa dēļ
- Zems savienojumu un vada izolācijas bojājuma risks, pateicoties zemai sarukuma temperatūrai
Piezīme
Izvairieties no termiski sarūkošu šļūteņu pārkarsēšanas.
Atbilstība RoHS noteikumiem
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Laba līdz izcila pretestība pret benzīna, akumulatora skābes, dīzeļdegvielas, motoreļļas, antifrīza, bremžu šķidruma, 5 % sāls šķīduma, izopropilspirta iedarbību.
Min./maks. stieples šķērsgriezums | 1,5-2,5 mm² |
Krāsa | Zils |
Nominālais plakanā spraudņa/spraudņa/asmens savienotāja izmērs | 6,3 x 0,8 mm |
Izolācijas izturība | 30 kV/mm |
IP aizsardzības klase | IP 67 |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -55 to 125 °C |
Min. saraušanās temperatūra | 100 °C |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!