Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Tipp® VDS cilpas piekarbalsts sprinkleru līniju stiprināšanai stacionārās ūdens ugunsdzēsības sistēmās saskaņā ar VdS vadlīnijām

Sprinklera cilpa Tipp-VDS
SPRINKLERSKAVA -VDS-1 1/2IN-M8

Izstr. nr. 0543517048

EAN 4048539620210

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tipp® VDS cilpas piekarbalsts sprinkleru līniju stiprināšanai stacionārās ūdens ugunsdzēsības sistēmās saskaņā ar VdS vadlīnijām

Izstr. nr. 0543517048

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 50 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Vds sertifikāta Nr.: G 4021036

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Stacionārai ugunsaizsardzībai stacionārās ūdens ugunsdzēsības sistēmās - galvenokārt ugunsdzēsības smidzinātājsistēmu konstrukcijā

  • Ugunsdzēsības smidzinātājsistēmas

  • CO2 un halona ugunsdzēsības sistēmas

  • Putu un pulvera ugunsdzēsības sistēmas

Savienojuma vītne (G)

M8

Garums (L)

94,5 mm

Iekšējais diametrs (ØD)

49 mm

Saķeres diapazons (collas)

1-1/2 in

Platums (BM)

10 mm

Biezums (tM)

1,8 mm

Pieļaujamā slodze

2 kN

Virsma

Cinka pārklājums

EN standarts

1661, 10327

Materiāls

Tērauds

Svars

55 g

Ilgtspējība

Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija