Tipp® VDS cilpas piekarbalsts sprinkleru līniju stiprināšanai stacionārās ūdens ugunsdzēsības sistēmās saskaņā ar VdS vadlīnijām
Sprinklera cilpa Tipp-VDS
SPRINKLERSKAVA -VDS-2IN-M8
Izstr. nr. 0543517060
EAN 4048539620265
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Vds sertifikāta Nr.: G 4021036
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Izmantošanas joma
- Stacionārai ugunsaizsardzībai stacionārās ūdens ugunsdzēsības sistēmās - galvenokārt ugunsdzēsības smidzinātājsistēmu konstrukcijā
- Ugunsdzēsības smidzinātājsistēmas
- CO2 un halona ugunsdzēsības sistēmas
- Putu un pulvera ugunsdzēsības sistēmas
![]() | |
Savienojuma vītne (G) | M8 |
Garums (L) | 109,5 mm |
Iekšējais diametrs (ØD) | 61 mm |
Saķeres diapazons (collas) | 2 in |
Platums (BM) | 10 mm |
Biezums (tM) | 1,8 mm |
Pieļaujamā slodze | 2 kN |
Virsma | Cinka pārklājums |
EN standarts | 1661, 10327 |
Materiāls | Tērauds |
Svars | 60 g |
Ilgtspējība | Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums |