Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Tipp® VDS smidzinātāja skava

Smidzinātāja skava TIPP VDS/FM
SPRINKLERSKAVA-VDS-M10-(48-53MM)

Izstr. nr. 0543518048

EAN 4048539479467

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tipp® VDS smidzinātāja skava

Izstr. nr. 0543518048

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 30 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Divu skrūvju skava, līdzīga cauruļu skavai TIPP®. Izturīga, bet bez ieliktņa smidzinātāju cauruļvadu piestiprināšanai stacionārās ūdenes ugunsdzēsības sistēmās saskaņā ar VdS vadlīnijām

VdS sertifikāta Nr.: G414026

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Stacionārai ugunsaizsardzībai stacionārās ūdens ugunsdzēsības sistēmās - galvenokārt ugunsdzēsības smidzinātājsistēmu konstrukcijā

  • Ugunsdzēsības smidzinātājsistēmas

  • CO2 un halona ugunsdzēsības sistēmas

  • Putu un pulvera ugunsdzēsības sistēmas

Min./maks. saķeres diapazons

48-53 mm

Garums (L)

91 mm

Saķeres diapazons (collas)

11/2 in

Savienojuma vītne (G)

M10

Metāla stīpas platums (BM)

25 mm

Metāla siksnas biezums (tM)

2,5 mm

Pieļaujamā slodze

2 kN

Materiāls

Lokšņu tērauds

Virsma

Cinkots

Var lietot ar vītņotu cauruli DIN EN 10255, DIN EN 10220

48,3 mm

Apstiprinājuma zīme

FM, VDS

Svars

134 g

Ilgtspējība

Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija