Tipp® VDS smidzinātāja skava
Smidzinātāja skava TIPP VDS/FM
SPRINKLERSKAVA-VDS-M10-(60-67MM)
Izstr. nr. 0543518060
EAN 4048539479474
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Divu skrūvju skava, līdzīga cauruļu skavai TIPP®. Izturīga, bet bez ieliktņa smidzinātāju cauruļvadu piestiprināšanai stacionārās ūdenes ugunsdzēsības sistēmās saskaņā ar VdS vadlīnijām
VdS sertifikāta Nr.: G414026
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Izmantošanas joma
- Stacionārai ugunsaizsardzībai stacionārās ūdens ugunsdzēsības sistēmās - galvenokārt ugunsdzēsības smidzinātājsistēmu konstrukcijā
- Ugunsdzēsības smidzinātājsistēmas
- CO2 un halona ugunsdzēsības sistēmas
- Putu un pulvera ugunsdzēsības sistēmas
![]() | |
Min./maks. saķeres diapazons | 60-67 mm |
Garums (L) | 103 mm |
Saķeres diapazons (collas) | 2 in |
Savienojuma vītne (G) | M10 |
Metāla stīpas platums (BM) | 25 mm |
Metāla siksnas biezums (tM) | 2,5 mm |
Pieļaujamā slodze | 2 kN |
Materiāls | Lokšņu tērauds |
Virsma | Cinkots |
Var lietot ar vītņotu cauruli DIN EN 10255, DIN EN 10220 | 60,3 mm |
Apstiprinājuma zīme | FM, VDS |
Svars | 152 g |
Ilgtspējība | Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums |