Torque wrench push-through ratchet 3/8 inch
Torque wrench push-through ratchet 3/8 inch
DINAMOMETRISKĀ-ATSLĒGA-3/8IN-(12-60NM)
Izstr. nr. 0714720060
EAN 4062856259427
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Gala izmērs | 3/8 collas |
Min./maks. griezes momenta mērīšanas diapazons | 12-60 Nm |
Min./maks. griezes momenta mērīšanas diapazons (collas) | 9-44 lbf.ft |
Pagriezienu skaits no min. līdz maks. griezes momentam | 16.5 |
Dizains | Ar 72 zobiem – 5 grādu rotācijas leņķis |
Skalas vērtība, griezes momenta galvenā skala | 1 Nm |
Griezes momenta mērīšanas precizitāte | +/- 3% |
Var lietot pievilkšanai uz labo pusi | Jā |
Var lietot pievilkšanai uz kreiso pusi | Jā |
Skalas vērtības griezes moments | 1 Nm |
ISO | 6789–1 |
Garums (L1) | 314 mm |
Sviras garums (L2) | 226 mm |
Roktura garums (L3) | 167 mm |
Sprūdmehānisma galvas augstums (B1) | 18 mm |
Sprūdmehānisma galvas ar četrstūra detaļu augstums (B2) | 29 mm |
Roktura diametrs (D1) | 37 mm |
Tarkšķatslēgas galvas platums (D2) | 35 mm |