Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Transport. gaisa kond. apkopes iekārta COOLIUS A30

A/C-SERVSTAT-COOLIUSA30-WOW

Izstr. nr. W050103000

EAN 4056807242675

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Transport. gaisa kond. apkopes iekārta COOLIUS A30

Izstr. nr. W050103000
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
Specially designed for fully automatic air-conditioning servicing with R134a refrigerant on buses, commercial vehicles, construction vehicles, agricultural vehicles and rail vehicles.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Ierīces svars

120 kg

Platums

680 mm

Augstums

1175 mm

Dziļums

667 mm

Dzesēšanas šķidruma veids

R134a

Dzesētāja tilpums

35 kg

Dzesētāja uzpildes precizitāte

+/- 50 g

Vakuumsūkņa izeja

170 l/min

Atsūkšanas jauda

980 g/min

Displejs

4 rindu LCD

Maks. darba spiediens

20 bar

Eļļas/UV noplūdes noteikšanas līdzekļi, uzpildes precizitāte

+/- 1 g

Apstiprinājums

CE

Izstrādājuma svars (uz vienību)

132,600 kg

Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
Pagarinājumu komplekts R134a apkalpošanas šļūtenēm

EXT-SET-F.SERVHOSE-VEH-R134A-L3M

Ērta R134a gaisa kondicionēšanas sistēmu apkalpošanas iekārtu šļūteņu pagarināšana