Transportlīdzekļa kabeļa apaļais kabelis (šļūtenes līnija) FLRYY
Transportlīdzekļa apaļais kabelis FLRYY
AUTO VADS 7X1,5MM2 MELNS FLRYY
Izstr. nr. 07702118
EAN 4046777441390
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Iepakotas preces
- Nominālais spriegums: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- PVC ārējais apvalks, melns
- Nesatur silikonu, kadmiju un svinu
Atbilst/līdzīgs DIN/ISO 6722
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Dzīslu skaits | 7 Stck(pcs) |
Stieples šķērsgriezums | 1,5 mm² |
Nominālais kabeļa šķērsgriezums | 7 x 1,5 mm² |
Krāsa | Melns |
Ārējais diametrs | 8,3 mm |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -40 to 100 °C |