Transportlīdzekļa kabeļa apaļais kabelis (šļūtenes līnija) FLRYY
Transportlīdzekļa apaļais kabelis FLRYY
DUV.VADS-FLRYY-MELNS-2X1,0SMM
Izstr. nr. 0770122
EAN 4011231766890
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Iepakotas preces
- Nominālais spriegums: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- PVC ārējais apvalks, melns
- Nesatur silikonu, kadmiju un svinu
Atbilst/līdzīgs DIN/ISO 6722
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Nominālais kabeļa šķērsgriezums | 2 x 1,0 mm² |
Krāsa | Melns, Balts |
Ārējais diametrs | 5,2 mm |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -40 to 70 °C |