Transportlīdzekļa kabeļa līdzenais kabelis FLRYY PVC ārējais apvalks, melns
Līdzens transportlīdzekļa vads FLRYY
AUTO VADS 2X1,5MM2 DUBULTS IZOL.
Izstr. nr. 0770202
EAN 4045989213115
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Nominālais spriegums: U ~ = 50 V, U - = 60 V
- Nesatur silikonu, kadmiju un svinu
Atbilst/līdzīgs DIN/ISO 6722
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Nominālais kabeļa šķērsgriezums | 2 x 1,5 mm² |
Krāsa | Sarkans, Melns |
Platums x biezums | 6,2 x 3,8 mm |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -40 to 70 °C |
Dizains | Spole |