Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Transportlīdzekļa kabeļa līdzenais kabelis FLRYY PVC ārējais apvalks, melns

Līdzens transportlīdzekļa vads FLRYY
AUTO VADS 2X2,5MM2 DUBULTS IZOL.

Izstr. nr. 0770203

EAN 4045989213122

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Transportlīdzekļa kabeļa līdzenais kabelis FLRYY PVC ārējais apvalks, melns

Izstr. nr. 0770203

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 15 m

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Nominālais spriegums: U ~ = 50 V, U - = 60 V

  • Nesatur silikonu, kadmiju un svinu

Atbilst/līdzīgs DIN/ISO 6722

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais kabeļa šķērsgriezums

2 x 2,5 mm²

Krāsa

Sarkans, Melns

Platums x biezums

7,4 x 4,4 mm

Min./maks. temperatūras nosacījumi

-40 to 70 °C

Dizains

Spole

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija