Transportlīdzekļa kabelis FLRY
Transportlīdzekļa cauruļvads FLRY
AUTO VADS-FLRY-BRŪNS-1,5SMM
Izstr. nr. 07701040
EAN 4045989212880
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uz plastmasas spoles ORSY® 10 ruļļu sistēmai
- Augstākā kvalitāte ar 99,9 % vara saturu
- Nominālais spriegums: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- PVC ārējais apvalks
- Nesatur silikonu, kadmiju un svinu
Atbilst/līdzīgs DIN/ISO 6722
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Stieples šķērsgriezums | 1,5 mm² |
Krāsa | Brūns |
Ārējais diametrs | 2,30 mm |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -40 to 85 °C |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!