Transportlīdzekļa kabelis FLRY
Transportlīdzekļa cauruļvads FLRY
AUTO VADS ZEBRA 0,75MM2 DZELT. FLRY
Izstr. nr. 07700753
EAN 4045989212712
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uz plastmasas spoles ORSY® 10 ruļļu sistēmai
- Augstākā kvalitāte ar 99,9 % vara saturu
- Nominālais spriegums: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- PVC ārējais apvalks
- Nesatur silikonu, kadmiju un svinu
Atbilst/līdzīgs DIN/ISO 6722
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Stieples šķērsgriezums | 0,75 mm² |
Krāsa | Dzeltens |
Ārējais diametrs | 1,80 mm |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -40 to 85 °C |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!