Transportlīdzekļa vads FLY
Transportlīdzekļa vads FLY, rullis
DAUDZ.VADS-FLY-SARK.-6,0SMM
Izstr. nr. 07701110
EAN 4011231766272
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Iepakotas preces
- Nominālais spriegums: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- PVC ārējais apvalks
- Nesatur silikonu, kadmiju un svinu
Atbilst/līdzīgs DIN/ISO 6722
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Stieples šķērsgriezums | 6,0 mm² |
Krāsa | Sarkans |
Ārējais diametrs | 4,7 mm |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -40 to 70 °C |