Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas apkopes iekārta COOLIUS® C20

A/C-SERVSTAT-COOLIUS-C20-WOW

Izstr. nr. W050122000

EAN 4065746438711

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas apkopes iekārta COOLIUS® C20

Izstr. nr. W050122000
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
Pilnībā automātiska un kompakta gaisa kondicionēšanas apkopes iekārta transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas iekārtu un maza tilpuma termiskās pārvaldības sistēmu apkopei ar CO₂ aukstumaģentu.

Aprīkojuma funkcijas


  • Pilnībā automatizēts

  • Izturīga un viegla (svars 37 kg)

  • Ļoti vienkārši lietojama

  • 7 collu skārienjūtīgs grafiskais displejs

  • 2 eļļas pudeles un 1 UV pudele

  • Automātiska eļļas pārvaldība svaigai un lietotai eļļai (UV manuāla pievienošana)

  • Iespējama jaunināšana uz hermētiski noslēgtām eļļas tvertnēm (ieteicams)

  • Integrēts termoprinteris

  • Transportlīdzekļu uzpildes daudzuma atsauces datubāze kravas automašīnām un vieglajām automašīnām

  • Daudzvalodu izvēlnes vadība


Ieguvumi


  • Kompakta konstrukcija

  • Hibrīdtransportlīdzekļiem un elektriskajiem transportlīdzekļiem

  • CO₂ kā dabīgs, videi draudzīgs aukstumaģents

  • Zemas apkopes izmaksas

  • Droša un nākotnes prasībām atbilstoša


Komplektā ietilpst:


  • COOLIUS C20 gaisa kondicionēšanas apkopes iekārta

  • Apkopes šļūtenes ar standarta ātro savienojumu (garums 3 m)

  • Divu adapteru komplekts hermētiski noslēgtām eļļas tvertnēm

  • Saīsināta lietošanas instrukcija (ar tīmekļa vietnes saiti uz daudzvalodu lietošanas instrukciju)

  • Transportlīdzekļa uzpildes līmeņa datubāze

  • Ierīces apmācība (pēc izvēles)
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas jomaTransportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas iekārtu un maza tilpuma termiskās pārvaldības sistēmu apkopei ar CO₂ aukstumaģentu.

Ierīces svars

37 kg

Platums

514 mm

Augstums

870 mm

Dziļums

509 mm

Dzesēšanas šķidruma veids

R744

Dzesētāja uzpildes precizitāte

+/- 10 g

Vakuumsūkņa izeja

100 l/min

Atsūkšanas jauda

60 g/min

Displejs

Skārienekrāns

Maks. darba spiediens

160 bar

Eļļas/UV noplūdes noteikšanas līdzekļi, uzpildes precizitāte

+/- 2 g

Apstiprinājums

CE

Izstrādājuma svars (uz vienību)

60,000 kg

Iekļauts Transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas apkopes iekārta COOLIUS® C20:
Adapter for hermetically sealed oil containers
1 x
Adapter for hermetically sealed oil containers

SP-ADAPTER-HERMETIC-OIL-C20

Apraksts: Adapter set for the use of hermetically sealed oil and UV containers
Daudzums: 1 x
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
Nepieciešamie piederumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
UV noplūdes noteikšanas piedeva Basic

A/C-NOPLD-DETEKT-U/V

Fluorescējoša piedeva noplūžu noteikšanai R134a, R1234yf un R744 gaisa kondicionēšanas sistēmās