Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas apkopes iekārta COOLIUS® Y10

A/CSERVUNT-COOLIUSY10-REV01

Izstr. nr. W050111033

EAN 4065746469036

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas apkopes iekārta COOLIUS® Y10

Izstr. nr. W050111033
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
Pilnībā automātiska gaisa kondicionēšanas apkopes iekārta R1234yf sistēmu gaisa kondicionēšanas apkopei

Parametri


  • Programmas procesu LED statusa displejs

  • Viegli lietojams, dati tiek ievadīti, izmantojot CooliusSelect (navigācijas ritenītis)

  • Pilnībā automātiska programmas secība

  • Pārnēsājams (var darbināt ar sprieguma pārveidotāju)

  • Iebūvēts printeris

  • USB ports (datu eksportēšanai, kopējā aukstumaģenta patēriņa analīzei)

  • Iespējama paroles aizsardzība

  • Piemērots hibrīdautomobiļiem un elektriskajiem transportlīdzekļiem

  • Tiek atgūti gandrīz 100 % no iepildītā aukstumaģenta


Komplektā ietilpst


  • COOLIUS® Y10 Rev.01 gaisa kondicionēšanas apkopes iekārta

  • Apkopes šļūtenes ar standarta ātrās darbības savienojumiem, garums 3,0 m

  • Transportlīdzekļa uzpildes līmeņa datubāze

  • Uzlīmes dažādām eļļām un UV piedevām

  • Apkopes grāmata

  • Īsā lietošanas pamācība (ar tīmekļa vietnes saiti uz daudzvalodu lietošanas instrukciju)

  • Ierīces instrukcijas
CE – TÜV SUD sertifikācija
Sertifikāta modulis A2: IS-I-MI-17-04-102486-1638
2006/42/EK, 2014/30/ES, 2014/35/ES
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Gaisa kondicionēšanas iekārtu apkope vieglajām automašīnām, mikroautobusiem, komunālajiem transportlīdzekļiem, celtniecības transportlīdzekļiem un lauksaimniecības transportlīdzekļiem.

Ierīces svars

65 kg

Platums

572 mm

Augstums

1045 mm

Dziļums

545 mm

Dzesēšanas šķidruma veids

R-1234yf

Dzesētāja tilpums

11 kg

Dzesētāja uzpildes precizitāte

+/- 15 g

Vakuumsūkņa izeja

100 l/min

Atsūkšanas jauda

300 g/min

Displejs

4 rindu LCD

Maks. darba spiediens

20 bar

Apstiprinājums

CE

Izstrādājuma svars (uz vienību)

77,400 kg

Nepieciešamie piederumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
UV noplūdes noteikšanas piedeva Basic

A/C-NOPLD-DETEKT-U/V

Fluorescējoša piedeva noplūžu noteikšanai R134a, R1234yf un R744 gaisa kondicionēšanas sistēmās
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
Pagarinājuma komplekts R1234YF apkalpošanas šļūtenēm

EXT-SET-F.SERVHOSE-R1234YF-L3M

Ērta R1234yf gaisa kondicionēšanas sistēmu apkalpošanas iekārtu šļūteņu pagarināšana