Trapecveida stiprinājums Ar piemetinātu uzgriezni
Trapecveida stiprinājums ar piemetinātu uzgriezni
TRAPEC-STIPRINĀJUMS-VĪTN-M10
VARIFIX



Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Uzstādīšana caurspiežot ar M8 vītņstieni
- Iespējams izmantot arī ar 4,0 mm AIMg 5 blīvēšanas kniedēm (DIN 1725) vai 4,2 mm pašgriezējskrūvēm no tērauda ar rūdītu virsmu
- Viegli pielāgojams dažādiem trapecveida plākšņu profiliem, pateicoties norādītajiem lieces punktiem
- Sendzimira procesā galvanizēts vienlaidu galvanizēta tērauda lokšņu materiāls
Mūsu produkti, kas ir sertificēti atbilstoši standartam Cradle to Cradle Certified®, palīdz ietaupīt resursus un ir saderīgi ar vidi. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, pārstrādāšanas iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis šeit ir resursu taupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.
VdS apstiprināts cauruļu fiksācijai līdz DN 50. Maksimālā pieļaujamā slodze ir atkarīga no trapecveida plāksnes biezuma.
VdS sertifikācija, Nr. G 4021037
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Virsma | Cinkots sendzimirs |
Platums (B) | 25 mm |
Sviras garums (LS) | 94 mm |
Materiāla biezums (t) | 2.5 mm |
Apaļā cauruma diametrs (RL) | 9.5 mm |
Apaļā cauruma diametrs 2 (RL2) | 4.2 mm |
Pieļaujamā slodze | 0.8 kN |
Materiāls | Tērauds |
Var lietot ar vītņotiem stieņiem | M10 |
Svars | 100 g |
Ilgtspējība | Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums |