Triecienurbis Plus Duo-S
Perforatora urbis Duo-S 4-spirals
URBIS-PER-PLUS-4SPRL-S-D8,0-L210-WL150
Izstr. nr. 0648338021
EAN 4048539252589
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ģeometriski optimizētā uzgaļa dēļ urbšanas putekļi tiek ātri aizvadīti no uzgaļa, nodrošinot optimālu urbšanas procesu.
Lielāka izturība
Stiprinātais karbīda elements ar stiprinājuma posmiem nodrošina lielāku izturību.
Precīza ieurbumu veidošana
Īpašais pašcentrējošais uzgalis ļauj veikt precīzu ieurbumu veidošanu.
Maksimāla trieciena enerģijas pārnese
Lielā vairāku spirāļu vītne nodrošina maksimālu trieciena enerģijas pārnesi.
Palielināta noturība pret salūšanu
To nodrošina urbja vītnes serdeņa stiprinājums.
D 4.8 un 6.3: īpašs urbis SFS asmeņu montāžas sistēmai. Ievērot! Izmantojot garus urbjus, vispirms izurbiet ar tāda paša diametra īso urbi.
Dzelzs armatūru drīkst caururbt tikai ar būvinženiera atļauju.
Datu lapas(X)
Urbšanas ātrums (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Darbības vienmērīgums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Precizitāte (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Armatūras izturība (punktu sistēma) | 1 no 4 punktiem |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Diametrs (Ø) | 8 mm |
Garums | 210 mm |
Darba garums | 150 mm |
Griezējmalu skaits | 2 Stck(pcs) |
Spirāļu skaits | 4 Stck(pcs) |
Instrumentu turēšanas ierīce | Saderība ar SDS-plus |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!