Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Trīskomponentu drošības nazis

NAZIS-(DROŠS)TRAPEC.-L160MM

Izstr. nr. 071566 017

EAN 4056807241173

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Trīskomponentu drošības nazis

Izstr. nr. 071566 017
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
Ar pilnībā automātisku asmens ievilkšanu pēc griešanas procesa.
  • Pat tad, kad ir aktivizēts slīdnis, asmens ievelkas pēc izņemšanas no sagrieztā materiāla (neatkarīgi no personas)

  • Neslīdošs un izturīgs trīskomponentu spals

  • Asmeni var nomainīt bez instrumentiem
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Garums

160 mm

Griezējmalas garums

61 mm

Asmens garums

61 mm

Asmens platums

19 mm

Asmens biezums

0,6 mm

Roktura materiāls

Alumīnijs

Iekļauts Trīskomponentu drošības nazis:
1 x
Trapecveida asmens Dozētājā

ASMEŅI TRAPEC WÜRTH

Apraksts:
Asmens garums: 61 mm
Paklāju nažu un drošības nažu rezerves asmeņi ar augstu stabilitāti un ilgu kalpošanas laiku universāliem griešanas darbiem
Daudzums: 1 x