Troses gals ar ārējo vītni M8
Troses gals ar M8 ārējo vītni
TROSE-AR-VĪTNE-M8-L1M
Izstr. nr. 5255000611
EAN 4052712175831
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Šķērsgriezums 7 x 7, troses diametrs 2 mm
- Uzlabota aizsardzība pret vibrāciju, salīdzinot ar vītņstieni
- Var uzstādīt slīpi, neizmantojot montāžas sliedi
Mūsu produkti, kas ir sertificēti atbilstoši standartam Cradle to Cradle Certified®, palīdz ietaupīt resursus un ir saderīgi ar vidi. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, pārstrādāšanas iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis šeit ir resursu taupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Lietošanai ventilācijā, gaisa kondicionēšanā un apkurē, darbam ar caurulēm, kabeļu atbalsta sistēmām, apgaismojumu, skaļruņiem, drošības piekarēm, kabeļu pārspriegumu, izolācijas paneļiem vēsās telpās, marķējumu, dekorācijām, iekārtiem griestiem, konveijeru sistēmām, fiksāciju.
![]() | |
Tērauda troses galu garums (L) | 70 mm |
Troses diametrs | 2 mm |
Troses garums | 1 m |
Pieļaujamā slodze | 0,55 kN |
Materiāls | Tērauds |
Garums (LG) | 45 mm |
Savienojuma vītne (AG) | M8 |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 39,800 g |
Virsma | Cinkots |
Ilgtspējība | Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!