Troses turētājs
Troses turētājs
TROSES SAVILCĒJS -(1,5-2-2,5MM)
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Var regulēt, neizmantojot instrumentus
- Cradle to Cradle® sertifikāts
Mūsu produkti, kas ir sertificēti atbilstoši standartam Cradle to Cradle Certified®, palīdz ietaupīt resursus un ir saderīgi ar vidi. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, pārstrādāšanas iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis šeit ir resursu taupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.
Pēc tam, kad trose ir ievadīta (ņemiet vērā virziena bultiņu uz turētāja), troses turētājs fiksējas vajadzīgajā stāvoklī.
Datu lapas(X)
Pieļaujamā slodze | 0,7 kN |
Materiāls | Spiedienliets cinks |
Var lietot ar min./maks. virves diametru | 1,5-2,5 mm |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 20,600 g |
Ilgtspējība | Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums |
| Stieples diametrs | Maks. slodze |
| 1,5 mm | 35 kg |
| 2 mm | 60 kg |
| 2,5 mm | 70 kg |
| 3 mm | 115 kg |