Tvaika barjera WÜTOP® DB 2
WÜTOP DB 2 tvaika barjera
TVAIKA-BARJERA-DB02-L50M-W1,5M-75SM
Izstr. nr. 0681000004
EAN 4053479565057
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Iestrādāts siets, kas nodrošina izturību un noturību pret plīsumiem
- Novērš nevajadzīgas gaisa plūsmas izraisītu siltuma zudumu
- Novērš iekšējās siltumizolācijas samitrināšanu un tādējādi palīdz saglabāt nemainīgu izolācijas efektu
- Wütop DB 2 kopā ar ūdens tvaiku caurlaidīgu, neelpojošu membrānu no Wütop sērijas nodrošina elpojošu izolāciju un rāmja struktūru visa gada garumā un tādējādi palīdz uzturēt veselīgu klimatu iekštelpās
Mūsu izstrādājumi ar EMICODE marķējumu ir ar zemu emisiju/zemu kaitīgo vielu saturu. EMICODE klasifikācijas sistēmas marķējums tiek piešķirts būvizstrādājumiem, kas atbilst vispāratzītu iestāžu visstriktākajām veselības un apkārtējās vides aizsardzības prasībām.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Ļoti mazi izmeši: EMICODE klasifikācijas sistēma definē būvizstrādājumu savietojamību attiecībā uz vidi un veselību. Izstrādājumiem ar zemāko emisiju līmeni piešķir EC1plus zīmi.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Ļoti mazi izmeši: EMICODE klasifikācijas sistēma definē būvizstrādājumu savietojamību attiecībā uz vidi un veselību. Izstrādājumiem ar zemāko emisiju līmeni piešķir EC1plus zīmi.
Datu lapas(X)
Uzstādīšanas norādījumi izolācijai, ko paredzēts uzstādīt starp spārēm
- Piestipriniet tvaika barjeruWütop DB 2 pie siltumizolācijas siltās puses, izmantojot skavotāju (triecienskavotāju vai rokās skavotāju), un nostipriniet ar dēlīšiem
- Gludajai pusei jābūt vērstai pret uzstādītāju
- Vertikālam pārlaidumam obligāti jābūt atbalstītam pret spāri
- Nodrošiniet pietiekamu pārlaidumu, kā aprakstīts tālāk: Horizontāls pārlaidums: ne mazāk par 10 cm (pārlaiduma josla), vertikāls pārlaidums: apm. 20 cm
- Visus pārlaidumus un skavojuma punktus nepieciešams hermetizēt, izmantojot piemērotu līmlenti (Eurasol)
- Lai nodrošinātu hermētisku savienojumu ar mūri, membrāna tiek saistīta ar Wütop plēves līmi un nepieciešamības gadījumā piestiprināta ar iespīlēšanas dēlīti
- Gādājiet, lai uzstādīšanas laikā membrāna netiktu bojāta
- Pirms interjera apdares (ģipša apmetuma plāksnes, koka paneļu un citu apdares elementu) pievienošanas vēlreiz pārbaudiet, vai tvaika barjera ir pareizi uzstādīta, un nepieciešamības gadījumā izlabojiet
Uzstādīšanas norādījumi izolācijai, ko paredzēts uzstādīt virs spārēm
- Tvaika barjera Wütop DB 2 ir ideāli piemērots lietošanai kopā ar izolāciju, ko paredzēts uzstādīt virs spārēm
- Uzstādīšana: Tāda pati procedūra kā izolācijai, ko paredzēts uzstādīt starp spārēm
- Ņemiet vērā: Drīkst pakļaut laikapstākļu ietekmei ne ilgāk par 6 nedēļām
Uzstādīšanas norādījumi vecu ēku atjaunošanai
- Lai novērstu tvaika aizturētāja bojājumus, izņemiet asus priekšmetus (piemēram, naglas), kas ir izvirzīti no interjera apdares siju zonā
- Novietojiet tvaika berjeru Wütop DB 2 virs sijām no ārpuses tā, lai flīsa materiāls būtu vērsts pret telpas iekšpusi. Uzstādiet tā, lai gludā virsma būtu vērsta uz āru
- Visus pārlaidumus un atvērumus nepieciešams hermetizēt, izmantojot piemērotu līmlenti (Eurasol)
- Ieteikums: Piestipriniet tvaika barjeru Wütop DB 2 pie sijām, izmantojot iespīlēšanas dēlīšus
- Nostipriniet statņu būves vainaga vai mūra savienojumus, izmantojot Wütop plēves līmi. Ir ieteicama papildu mehāniskā fiksācija ar iespīlēšanas dēlīšiem
- Tvaika barjeru Wütop DB 2 nedrīkst izmantot tādu telpu iekšdarbos, kur mitruma līmenis pastāvīgi pārsniedz 60 %
- Saskaņā ar standarta DIN 4108 3. daļas prasībām struktūras, kas nav atbilstošas standarta būvdarbu metodēm, ir jāpārbauda ar aprēķiniem (jāaprēķina rasas punkts). Tādēļ par tvaika barjeru Wütop DB 2 izmantošanu atjaunošanas darbos iepriekš jāvienojas ar Würth lietojuma atbalsta dienestu
Dizains | 3 kārtās |
Pārklājuma svars uz m² | 116 g |
Veltņa garums | 50 m |
Veltņa platums | 1,5 m |
Zona | 75 m² |
Veltņu skaits uz vienas paletes | 46 Stck(pcs) |
Materiāls | PP – polipropilēns |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -40 to 80 °C |
Būvmateriālu klase/nosacījumi | E - parasti viegli uzliesmojošs / saskaņā ar DIN EN 13501-1 |
Gaisa slāņa biezums, kas ir līdzvērtīgs ūdens tvaiku difūzijai/nosacījumi | 2,52 m / atbilstoši EN 1931 |
Izturība pret ūdens iekļūšanu | W1 |
Izturība pret plīšanas turpināšanos (garenvirzienā) | 220 N |
Izturība pret plīšanas turpināšanos (šķērsvirzienā) | 200 N |
Stiepes spēks garenvirzienā uz 50 mm | 347 N |
Stiepes spēks šķērsvirzienā uz 50 mm | 321 N |
Krāsa | Balts |
Platums | 1,5 m |
Ilgtspējība | Zemas emisijas/zems piesārņojums |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!