Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Twist drill bit HSS DIN 338 type RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D5,8MM

Izstr. nr. 0625250580

EAN 4068362135644

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Twist drill bit HSS DIN 338 type RN ECONOMY

Izstr. nr. 0625250580

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 10 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Attractively priced, self-centring twist drill bit for robust applications in steel with a strength of up to 1,000 N/mm².
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Var lietot ar mašīnas veidu

Urbis, Akumulatora skrūvgrieži, Vertikālā statņa urbjmašīna

Apstrādājamais materiāls

Tērauds, Čuguns

Kvalitāte

Würth-Standarta

Standarta/urbšanas dziļums

DIN 338 / 5xD

Diametrs (Ø)

5,8 mm

Garums (l1)

93 mm

Skaidrievas garums (l2)

57 mm

Kāta diametrs

5,8 mm

Kāta veids

Cilindrisks

Virsma

Iztvaicēts

Zāģējamais materiāls

HSS

Gala leņķis

118 Degree

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Urbšanas ātrums (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) ( )

2 no 4 punktiem

Daudzpusīgums (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Urbšanas dinamiskie parametri (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Var lietot ar urbi (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Var lietot ar vertikālu urbšanas ierīci (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Ar pašcentrēšanās spēju

Jā

Var lietot ar stiepes izturību līdz

1000 N/mm²

Apakšgrupas materiāls

Vispārējie strukturālie tērauda veidi, Neleģēts, rūdīts tērauds, Čuguns, Plastiskais čuguns, Kaļamais čuguns, Magnija sakausējumi, Varš, vāji leģēts, Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana, Misiņš, garā šķeldošana, Plastmasa, termoreaktīvs materiāls, Plastmasa, termoplastiska

Papildu vienumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Urbšanas un griešanas eļļa CUT+COOL

URBŠANAS-EĻĻAL-(CUT-COOL)-400ML

Universāla griešanas eļļa vieglas vai vidēji smagas slodzes mehāniskās apstrādes darbiem
x 1 gab.
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija