Twist drill bit SMART STEP EU+ HSCo DIN 338
Twist drill bit SMART STEP EU+ HSCo DIN 338
URBIS MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D11,0
Izstr. nr. 0626911100
EAN 4099618280054
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Var lietot ar mašīnas veidu | Urbis, Akumulatora skrūvgrieži, Vertikālā statņa urbjmašīna |
Apstrādājamais materiāls | Tērauds, Čuguns, Nerūsošais tērauds, Titāns, Krāsainais metāls, Koksne, Cietkoksne |
Kvalitāte | ZEBRA-Premium |
Standarta/urbšanas dziļums | DIN 338 / 5xD |
Diametrs (Ø) | 11,0 mm |
Garums (l1) | 142 mm |
Skaidrievas garums (l2) | 94 mm |
Urbja gala garums (l3) | 12,3 mm |
Kāta diametrs | 11,0 mm |
Kāta veids | Kāts ar trim virsmām |
Virsma | Oksīda noslēdzošā apdare |
Zāģējamais materiāls | HSCo |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Urbšanas ātrums (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) ( ) | 4 no 4 punktiem |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Urbšanas dinamiskie parametri (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Var lietot ar urbi (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Var lietot ar vertikālu urbšanas ierīci (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Ar pašcentrēšanās spēju | Jā |
Var lietot ar stiepes izturību līdz | 1300 N/mm² |
Apakšgrupas materiāls | Vispārējie strukturālie tērauda veidi, Neleģēts, rūdīts tērauds, Rūdīti leģētie tēraudi, Nitridētie tēraudi, Instrumentu tēraudi, Ātrgriezējtēraudi, Čuguns, Plastiskais čuguns, Kaļamais čuguns, Baltais čuguns, Nerūsošie tēraudi, sulfurēti, Nerūsošie tēraudi, martensīta, Nerūsošie tēraudi, austenīta, Titāns, Titāna sakausējumi, Atsperu tēraudi, Alumīnijs, Alumīnija sakausējumi, Alumīnija lējuma sakausējumi (< 10% silikons), Magnija sakausējumi, Varš, vāji leģēts, Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana, Misiņš, garā šķeldošana, Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana, Bronza, garas lauztas skaidas veidošana, Plastmasa, termoreaktīvs materiāls, Plastmasa, termoplastiska |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!