Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 19 pcs
Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 19 pcs
URBIS-MET-HSS-SMARTST-(D1-10)-19GAB-KPL
Izstr. nr. 0624910019
EAN 4099618281648
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Vienību skaits sortimentā/komplektā | 19 Stck(pcs) |
Kvalitāte | ZEBRA-Premium |
Standarta/urbšanas dziļums | DIN 338 / 5xD |
Kāta veids | Kāts ar trim virsmām |
Apstrādājamais materiāls | Tērauds, Liets metāls, Krāsainais metāls, Koksne, Cietkoksne |
Apakšgrupas materiāls | Vispārējie strukturālie tērauda veidi, Neleģēts, rūdīts tērauds, Čuguns, Plastiskais čuguns, Kaļamais čuguns, Magnija sakausējumi, Varš, vāji leģēts, Misiņš, garā šķeldošana, Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana, Plastmasa, termoreaktīvs materiāls, Plastmasa, termoplastiska, Alumīnijs, Alumīnijs (< 10% silikons), Deformējami alumīnija sakausējumi, Alumīnija lējuma sakausējumi (< 10% silikons), Instrumentu tēraudi |
Virsma | Vairākkārt rafinēts |
Zāģējamais materiāls | HSS |
Var lietot ar urbi (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Var lietot ar vertikālu urbšanas ierīci (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Urbšanas ātrums (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Urbšanas dinamiskie parametri (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Ar pašcentrēšanās spēju | Jā |
URBIS-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D1,0MM
URBIS-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D1,5MM
URBIS-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,0MM
URBIS-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM
URBIS-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,0MM
URBIS-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,5MM
URBIS-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,0MM
URBIS-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,5MM
URBIS-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0MM
URBIS-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,5MM
URBIS-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,0MM
URBIS-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,5MM
URBIS-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D7,0MM
URBIS-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D7,5MM
URBIS-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,0MM
URBIS-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,5MM
URBIS-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D9,0MM
URBIS-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D9,5MM
URBIS-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,0MM
EMPTYBOX-DRILL-DIN338-(D1-10)-0,5MM
Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai
Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)
2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)
3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.
Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!