U formas bultskrūve
Tērauds, cinkots, ar uzgriezni un paplāksni
U-SKAVA M8 DN50 ZN
Izstr. nr. 0543902060
EAN 4053479925011
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
DN nominālais platums | DN 50 |
Caurules ārējais diametrs (ØD) | 60 mm |
Augstums (H) | 109 mm |
Vītnes diametrs (G) | 8 mm |
Vītnes garums (LG) | 50 mm |
Kronšteina platums (LA) | 80 mm |
Virsma | Cinkots |
Materiāls | Tērauds |