U veida skava U veida skava, universāla
U veida skavas, universālas
IZPŪTĒJA SAVILCĒJS 1" 25MM
Izstr. nr. 088309025
EAN 4046777262629
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Lokšņu metāla detaļa ar stiprības balstu un skavas ar vītni un uzgriežņiem, galvanizēta, kura sastāv no:
Skavas ar vītni, pilnībā samontētas
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Paredzēta trokšņu slāpētāja sistēmu montāžai transportlīdzekļos (saspraužamos savienojumos)
- Universālai izmantošanai (nav ierobežojuma)
Diametrs | 25 mm |
Diametrs (collas) | 1 in |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes diametrs | 8 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinka pārklājums |