U veida skava U veida skava, universāla
IZPŪTĒJA SAVILCĒJS 13/8" 35MM
Izstr. nr. 088309035
EAN 4046777262643
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Lokšņu metāla detaļa ar stiprības balstu un skavas ar vītni un uzgriežņiem, galvanizēta, kura sastāv no:
Skavas ar vītni, pilnībā samontētas
Datu lapas(X)
- Paredzēta trokšņu slāpētāja sistēmu montāžai transportlīdzekļos (saspraužamos savienojumos)
- Universālai izmantošanai (nav ierobežojuma)
Diametrs | 35 mm |
Diametrs (collas) | 1-3/8 in |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes diametrs | 8 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinka pārklājums |