Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

UV LED lukturītis

UV-KABATAS-LUKT.NOPLŪD.NOTEIK.-LED-3XAAA

Izstr. nr. 0827807201

EAN 4050641966421

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
UV LED lukturītis

Izstr. nr. 0827807201
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
Paredzēts noplūžu meklēšanai transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmās, izmantojot UV noplūžu noteikšanas šķidrumu.

Vieglāk atrast noplūdes nekā ar standarta zilo gaismu


Garviļņu UVA starojums rada īstu UV gaismu.



Ļoti izturīga konstrukcija ar lielisku noturību pret koroziju


Korpuss izgatavots no augstas kvalitātes 6061 T6 alumīnija sakausējuma.



Apzeltīti kontakti


  • Aizsardzība pret koroziju

  • Optimāls kontakts ar minimālu pārejas pretestību


Komplektā ietilpst somiņa nēsāšanai pie jostas

Piezīme

Nekad apzināti nevērsiet gaismas staru pret savām vai citas personas acīm. Pirms pirmās lietošanas reizes iepazīstieties ar instrukcijām un drošības informāciju!

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Ātrai un ērtai noplūžu atrašanai dzinējos, pārnesumkārbās, dzesēšanas sistēmās, hidrauliskajās līnijās, stūres pastiprinātāja mehānismos un gaisa kondicionēšanas sistēmās, izmantojot UV noplūžu noteikšanas šķidrumu.

Min./maks. viļņa garums

395-410 nm

Regulējams fokuss

Nē

Apgaismoja amplitūda

50 m

IP aizsardzības klase

IP 67

Akumulatora apzīmējums

Mikro AAA; LR03; AM4

Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits

3

Korpusa materiāls

Alumīnijs

Garums x platums x augstums

125 x 32 x 32 mm

Nepieciešamie piederumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
Īpaši jaudīgs akumulators

BATERIJA-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Energoietilpīgs barošanas elements