UV noplūdes noteikšanas piedeva Basic
Gaisa kondic. UV noplūdes noteikšana Basic
A/C-NOPLD-DETEKT-U/V
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Pietiek ar 32 pielietojuma reizēm vieglajam automobilim vai 16 pielietojuma reizēm komerctransportlīdzeklim
- Saderīgs ar PAG eļļu un estereļļu
- Augsts fluorescējošu sastāvdaļu īpatsvars
- Nebojā blīvgredzenus un blīves
Šie lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir mūsu veiktās pārbaudes un pieredze; veiciet savas pārbaudes pirms katras lietošanas reizes. Lielā izmantošanas veidu skaita, glabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta pielietojuma rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus.
Datu lapas(X)
Var izmantot R134a, R1234yf un R744 gaisa kondicionēšanas sistēmās, kā arī gaisa kondicionēšanas sistēmās ar elektriskajiem kompresoriem (hibrīda, startstopa un elektriskie transportlīdzekļi) drošai noplūžu un mikronoplūžu noteikšanai.
Saturs | 240 ml |
Satura svars | 121,91 g |
Ķīmiskā bāze | Poliestera eļļa |
Aromāts/smarža | Pazīme |
Blīvums | 0,92 g/cm³ |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma | 60 Month |
Min. uzliesmošanas temperatūra | 221 °C |
Viskozitāte/konsistence | Šķidrums |
Vārīšanās temperatūra | 200 °C |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!