Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

UZGAĻU tarkšķatslēga 1/4 collu + 10 mm skrūvgriežu uzgaļi

Divpusējā uzgriežņu atslēga, tarkšķa, 1/4", 10 mm
TARKŠĶATSL 1/4"X10 MM

Izstr. nr. 57561410

EAN 4056807029290

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
UZGAĻU tarkšķatslēga 1/4 collu + 10 mm skrūvgriežu uzgaļi

Izstr. nr. 57561410
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
Precīza 72 zobu tarkšķa sistēma ar regulējamu virzienu. Garums 115 mm. Gali noliekti 15° leņķī. Uzgaļi nevar izkrist cauri atslēgai.



1/4 collas ieliktņus (4–14 mm) var izmantot ar adapteri 0614 176 700 (1/4 collas + 1/4 collas).


Var lietot skrūvēm ar 10 mm vai 1/4 collas galviņu.


Frēzējumi ap atslēgu dod iespēju pagriezt to ar īkšķi.


Atslēgā esošā atspere notur uzgali vai skrūvi vietā.


Atslēga ar uzgali var iekļūt ļoti šaurās vietās.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Visu montāžas plākšņu platums

1/4 collas, 10 mm

Virsma

Hromēts

Garums (L)

115 mm

Materiāls

Tērauds

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija