Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Ūdensnecaurlaidīga termorukuma lodēšanas uzmava

Ūdensnecaurlaidīga termorukuma lodēšanas uzmava
TERM.VADU SAVIENOJUMS 2,0 MM

Izstr. nr. 05553802

EAN 4045989843183

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Ūdensnecaurlaidīga termorukuma lodēšanas uzmava

Izstr. nr. 05553802

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Īpaši izstrādāts lodēšanas savienojums Ietver termorukuma termoplastisku izolācijas uzmavu un metināšanas gredzenu ar iestrādātu plūsmu.

Ieguvumi


  • Ātra, droša un finansiāli izdevīgs lodēšanas savienojums

  • Vienkārša montāža, saderīgs ar daudziem izolētiem materiāliem, ko izmanto detaļu un kabeļu izolācijā, tostarp ar karstumizturīgiem materiāliem

  • Piemērots visiem pielietojuma veidiem ar zemu temperatūru.


Vizuāla pārbaude caur caurspīdīgo izolācijas uzmavu.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Krāsa

Caurspīdīgs

Garums

26 mm

Maks. nominālais spriegums

2000 V/AC

Saraušanās ātrums

2:1

Saraušanās temperatūra

55 °C

IP aizsardzības klase

IP 54

Maks. strāva

2000 A/AC

Maks. temperatūras nosacījumi

125 °C

Min. temperatūras nosacījumi

125 °C

Materiāls

Termoplasts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija