Ūdensnecaurlaidīgs kontakta korpuss TE Superseal 1.5 sērija
Ūdensnecaurlaidīgs kontakta korpuss
HERMĒTISKA KONTAKLIGZDA-4-KONT
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Atbilst IEC 529 un DIN 40050 IP 67 prasībām
Datu lapas(X)
Vieglie automobiļi, kravas automašīnas, celtniecības/lauksaimniecības tehnika, motocikli, laivu būvniecība u.c.
Elektrisko polu skaits | 4 Stck(pcs) |
Kontakta mērinstruments | 1,5 mm |
Min./maks. stieples šķērsgriezums | 0,35-2,5 mm² |
IP aizsardzības klase | IP 67 |
Maks. nominālais spriegums | 24 V/DC |
Maks. strāva | 14 A |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -40 to 125 °C |
Materiāls | PA – poliamīds |
Krāsa | Melns |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!