Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Ūdensnecaurlaidīgs kontakta korpuss TE Superseal 1.5 sērija

Ūdensnecaurlaidīgs kontakta korpuss
HERMĒTISKA KONTAKLIGZDA-3-KONT

Izstr. nr. 05551023

EAN 4024835352390

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Ūdensnecaurlaidīgs kontakta korpuss TE Superseal 1.5 sērija

Izstr. nr. 05551023

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 4 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Atbilst IEC 529 un DIN 40050 IP 67 prasībām

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Vieglie automobiļi, kravas automašīnas, celtniecības/lauksaimniecības tehnika, motocikli, laivu būvniecība u.c.

Elektrisko polu skaits

3 Stck(pcs)

Kontakta mērinstruments

1.5

Min./maks. stieples šķērsgriezums

0,35-2,5 mm²

IP aizsardzības klase

IP 67

Maks. nominālais spriegums

24 V/DC

Maks. strāva

14 A

Min./maks. temperatūras nosacījumi

-40 to 125 °C

Materiāls

PA 6,6 - Poliamīds

Krāsa

Melns

Nepieciešamie piederumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Viena vada blīve (BLĪVE) Neizolētam vada savienojumam

BLĪVE LIGZD.-DZELT.-(1,7-2,4MM)-D3,4MM

x 100 Daudzums
Viena vada blīve (BLĪVE) Neizolētam vada savienojumam

BLĪVE LIGZD.-SARK.-(2,5-3,3MM)-D3,4MM

x 100 Daudzums
Plakanais savienotājs MINI MIC SRS 1.5

SPAILE HERM(1,5X0,8)-BO3,40-0,75-1,5SMM

x 100 Daudzums
Universālais atbrīvošanas rīks

EL.DEM.INSTR-MB,BMW,MAN,VW1591

Sekundāro fiksatoru atbrīvošanai
x 1 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija