Ūdensnecaurlaidīgs kontakta korpuss TE Superseal 1.5 sērija
Ūdensnecaurlaidīgs kontakta korpuss
HERMĒTISKA KONTAKLIGZDA-5-KONT
Izstr. nr. 05551025
EAN 4024835352437
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Atbilst IEC 529 un DIN 40050 IP 67 prasībām
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Vieglie automobiļi, kravas automašīnas, celtniecības/lauksaimniecības tehnika, motocikli, laivu būvniecība u.c.
Elektrisko polu skaits | 5 Stck(pcs) |
Kontakta mērinstruments | 1.5 |
Min./maks. stieples šķērsgriezums | 0,35-2,5 mm² |
IP aizsardzības klase | IP 67 |
Maks. nominālais spriegums | 24 V/DC |
Maks. strāva | 14 A |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -40 to 125 °C |
Materiāls | PA 6,6 - Poliamīds |
Krāsa | Melns |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!