Ūdensnecaurlaidīgs ligzdas korpuss TE Superseal 1.5 sērija
Ūdensnecaurlaidīgs ligzdas korpuss TE
HERMĒTISKA KONT.SPRAUDNIS-2-KONT
Izstr. nr. 05551032
EAN 4024835352475
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Atbilst IEC 529 un DIN 40050 IP 67 prasībām
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Vieglie automobiļi, kravas automašīnas, celtniecības/lauksaimniecības tehnika, motocikli, laivu būvniecība u.c.
Elektrisko polu skaits | 2 Stck(pcs) |
Kontakta mērinstruments | 1.5 |
Min./maks. stieples šķērsgriezums | 0,35-2,5 mm² |
IP aizsardzības klase | IP 67 |
Maks. nominālais spriegums | 24 V/DC |
Maks. strāva | 14 A |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -40 to 125 °C |
Materiāls | PA 6,6 - Poliamīds |
Krāsa | Melns |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!