Ūdensnecaurlaidīgs ligzdas korpuss TE Superseal 1.5 sērija
Ūdensnecaurlaidīgs ligzdas korpuss TE
HERMĒTISKA KONT.SPRAUDNIS-4-KONT
Izstr. nr. 05551034
EAN 4024835352512
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Atbilst IEC 529 un DIN 40050 IP 67 prasībām
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Vieglie automobiļi, kravas automašīnas, celtniecības/lauksaimniecības tehnika, motocikli, laivu būvniecība u.c.
| Elektrisko polu skaits | 4 Stck(pcs) | 
| Kontakta mērinstruments | 1.5 | 
| Min./maks. stieples šķērsgriezums | 0,35-2,5 mm² | 
| IP aizsardzības klase | IP 67 | 
| Maks. nominālais spriegums | 24 V/DC | 
| Maks. strāva | 14 A | 
| Min./maks. temperatūras nosacījumi | -40 to 125 °C | 
| Materiāls | PA 6,6 - Poliamīds | 
| Krāsa | Melns | 
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!