Ugunsdrošā lente FP
Ugunsdrošā lente, FP
LENTE-FP-50MM-25M
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ugunsdrošā lente ir sistēmas sastāvdaļa javas un minerālvates paneļu ugunsdrošības sistēmām:
- Ugunsizturības klase: līdz EI 240 U/U
- Ātra un vienkārša uzstādīšana
- Nav nepieciešami darbarīki
Izmantojiet tikai kopā ar ugunsizturīgu (FP) javu vai ugunsizturīgās minerālu šķiedru (FPMF) paneļu sistēmās!
ETA 21/00079 FP cauruļu ugunsdrošā lente, 21/0078 FPMF panelis un ETA 21/0081 FP java
Datu lapas(X)
Metāla un plastmasas cauruļu ugunsdrošības nominālais hermētiskums vienlaidu sienās, elastīgās šķērssienās un vienlaidu grīdās.
Ugunsdrošo lenti var viegli sagriezt ar nazi vai šķērēm. Var izmantot arī iepriekš sagrieztas lentes.
Aptiniet lenti ap nedegošu/degošu cauruli vai izolāciju ar attiecīgo kārtu skaitu, nostiprinot ar lenti un salāgojot vienā līmeni ar konstrukcijas elementa virsmu.
Detalizētu informāciju skatiet uzstādīšanas norādījumos.
Biezums | 1,8 mm |
Garums | 25 m |
Platums | 50 mm |
Ugunsizturības vērtējums | EI240 |
Krāsa | Antracīts, Pelēks |
Būvmateriālu klase | F - augsta uzliesmošanas spēja |
Materiāls | Grafīts |
Būvmateriālu klases nosacījumi | saskaņā ar DIN EN 13501-1 |