Ugunsdrošā lente IS-R-Plus
Ugunsdrošā lente IS-R-Plus
WÜRTH IS-R-PLUS LENTE 50MM X 18,5M
Izstr. nr. 0893304308
EAN 4053479127835
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ugunsdrošā lente, kas paredzēta ugunsdrošai cauruļu atveru noslēgšanai.
- Ugunsizturības klasifikācija: līdz EI 240 U/C vai EI 90 U/U
- Vienkārša uzstādīšana
- Var uzstādīt šaurās stiprinājuma vietās
- Ļoti elastīga dažādiem cauruļu diametriem
- Līdzās esošajiem blīvējumiem pieļaujama 0 mm atstarpe
Skatiet Würth ETA 16/0469 un uzstādīšanas norādījumus, kad blīvējat ugunsdrošas komunikāciju atveres.
Eiropas tehniskais novērtējums (European Technical Assessment, ETA) 16/0469
Datu lapas(X)
Ugunsizturīgai nedegošu plastmasas cauruļu blīvēšanai (ar izolāciju vai bez tās), elastīgām šķērssienām, vienlaidu sienām un grīdām.
Apstiprinātie cauruļu veidi:
- PVC, PP un PE caurules
- Kanalizācijas caurules (piemēram, Polokal NG, Wavin Si Tech, Rehau Raupiano un Geberit Silent PP)
- Daudzslāņu kompozītcaurules (piemēram, Aquatherm green pipe MS, Uponor MLC un Alpex Duo)
Ugunsdrošā lentes garums un konkrētais slāņu skaits ir norādīts uzstādīšanas norādījumos. Lenti var attiecīgi sagriezt ar šķērēm vai paklāja nazi.
Norādītais slāņu skaits tiek aplikts ap cauruli atveres priekšā. Galu fiksē ar lenti. Pēc tam ugunsdrošo lenti iebīda atvērumā.
Atlikušās spraugas noblīvē ar A1 klases javu vai ģipša javu.
Biezums | 2,0 mm |
Garums | 18,5 m |
Platums | 50,0 mm |
Adhezīva sistēma | Nav pašlīmējošs |
Ugunsizturības vērtējums | EI120 |
Krāsa | Melni pelēks |
Materiāls | Grafīts |