Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Ugunsdrošās putas Sealfire W350

SEALFIRE W350 CE UD PUTAS

Izstr. nr. 0893303351

EAN 4056807696225

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Ugunsdrošās putas Sealfire W350

Izstr. nr. 0893303351

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Sealfire W350 CE ugunsdrošības putas ir uzticama izvēle ugunsdrošai hermetizēšanai. Tā ETA apstiprinājums un CE marķējums sniedz drošu lietošanu un atbilstību nozares standartiem.

Sealfire W350 CE ugunsdrošās putas ir uzticams un ugunsdrošs hermētiķis un ugunsdrošas hermētiskās putas, kas ir apstiprinātas ar ETA un CE marķējumu. Tās ir ideāli piemērotas koka karkasa ugunsdrošām durvīm un logiem, kā arī elektrisko kabeļu un metāla cauruļu ugunsdrošai caurlaidībai. Produkta apstiprinātos uzstādīšanas norādījumus var atrast sadaļā “Würth Firestop Selector”. Sealfire W350 CE ugunsdrošības putas ir uzticama izvēle, ja vēlaties nodrošināt ēkas ugunsdrošību un ievērot nozares standartus.



  • ETA apstiprinātas un CE marķējumu ieguvušas ugunsdrošības un ugunsdrošās hermetizēšanas putas

  • Pistoles putas

  • Baloniņš

  • Koka karkasa ugunsdrošas durvis un logi

  • Elektrības kabeļi, metāla caurules

  • Apstiprinātos uzklāšanas norādījumus var atrast “Firestop Selector” sadaļā
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Saturs

750 ml

Ķīmiskā bāze

Poliuretāns

Blīvums

1,2 g/cm³

Blīvuma nosacījumi

20°C temperatūrā, 50% relatīvajā mitrumā

Krāsa

Sarkans

Konteiners

Kārba

Min. savienojuma platums

10 mm

Maks. šuves platums

50 mm

Min. izturība pret temperatūras svārstībām

-40 °C

Maks. izturība pret temperatūras svārstībām

90 °C

Min. apstrādes temperatūra

5 °C

Maks. apstrādes temperatūra

30 °C

Min./maks. apstrādes temperatūra

5 to 30 °C

Min. virskārtas veidošanās laiks

20 min

Virskārtas veidošanās laika nosacījumi

20°C temperatūra, Ri 0 65% relatīvajā mitrumā, 100 µ mitrā slāņa biezums

Pilnīgas sacietēšanas ātrums

20 mm/d

Pilnīgas rūdīšanas/sacietēšanas nosacījumi

20 °C temperatūra un 50% relatīvais mitrums

Galīgas sacietēšanas ātrums/nosacījumi

20 mm/d / 20 °C temperatūra un 50% relatīvais mitrums

Plūstamība (apjoms)

40 dm³

Nesatur silikonu

Jā

Būvmateriālu klase

B1 - zema uzliesmošanas spēja

Būvmateriālu klases nosacījumi

saskaņā ar DIN EN 13501-1

Ugunsizturības vērtējums

EI120

Izturība pret ultravioleto starojumu

Nē

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma

12 Month

Derīguma termiņa no izgatavošanas datuma saglabāšanas nosacījumi

vēsa un sausa uzglabāšanas vieta, no 10°C līdz 25°C

Satura svars

770 g

Izstrādājuma svars (uz vienību)

850,000 g

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija