Ugunsdrošības java
Ugunsdrošības java kombi ETA
FP JAVA 20L
Izstr. nr. 0893302220
EAN 4065746083454
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Nodrošinu blīvējumu pret uguni un dūmiem
- Izdala maz bīstamu vielu
- Laba saķere ar daudzām virsmām: betona, mūra, ķieģeļu, keramzītbetona, ģipša apmetuma plākšņu un citām.
- 1% liela izplešanās sacietēšanas laikā
- Mehāniskā pretestība bez pastiprinājuma
- Atstarpe no 0 mm
- Ugunsizturība: līdz EI 240
Izmantojot ugunsdrošām starpsienām, jāievēro ETA 21/0081 un Würth montāžas norādījumi.
ETA 21/0081
Datu lapas(X)
Veido ugunsdrošu blīvējumu kabeļiem, kabeļu saišķiem un nedegošām caurulēm ģipškartona starpsienās, betona sienās un betona grīdās.
Detalizētu informāciju par aizdarēm var atrast ETA 21/0081 un Würth montāžas norādījumos.
1. Virsmai jābūt tīrai un bez putekļiem. Vispirms pilnībā samitriniet virsmu.
2. Korozijai pakļautām metāla caurulēm vispirms jāuzklāj gruntējums.
3. Ja nepieciešams, izveidojiet veidni no minerālvates paneļa un aizdariet mazās palikušās spraugas ar akrilu ACR 240.
4. Tvertnē vispirms ielejiet tīru ūdeni, tad pievienojiet javu. Kārtīgi sajauciet. 1 l ūdens pievienojiet apmēram 2 l javas. Maisīšanas laikā vienmēr vispirms ielejiet ūdeni un pēc tam javu.
5. Iepildiet javu atvērumā līdz vajadzīgajam dziļumam. Aizpildiet visas spraugas.
Satura svars | 15 kg |
Konteiners | Maiss |
Ugunsizturības vērtējums | EI240 |
Krāsa | Balts |
Sajaukšanas attiecība | 2:1 |
Maks. apstrādes laiks | 15 min |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma | 18 Month |
Min. apstrādes temperatūra | 5 °C |
Derīguma termiņa no izgatavošanas datuma saglabāšanas nosacījumi | uzglabāšana sausā vietā, temperatūrā no 5 °C līdz 30 °C |
Viskozitāte/konsistence | Pulveris |
Min. spiedes stiprība | 2,5 N/mm² |
Ķīmiskā bāze | Kalcija sulfāts |
Maks. spiedes stiprība | 4,85 N/mm² |
Aromāts/smarža | Bez smaržas |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!