Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Ugunsdrošības silikona blīvējums Sealfire W200 CE

Ugunsdrošības uzmava, silikons W200 CE
SEALFIRE W200 CE SILIKONS 310ML

Izstr. nr. 0893301009

EAN 4053479961736

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Ugunsdrošības silikona blīvējums Sealfire W200 CE

Izstr. nr. 0893301009

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 12 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Ugunsizturīgs blīvējuma maisījums šuvju un caurlaidumu blīvēšanai būvkonstrukciju elementos.
  • Labi piestiprināma pie dažādiem būvmateriāliem, piemēram, stikla, metāla, PVC, koka, akmens un betona.

  • Veido elastīgu, pret mitrumu, ķimikālijām, UV starojumu, laikapstākļiem, taukiem un eļļām izturīgu šuvi.

  • Nav izmantojama nesošo stikla konstrukciju līmēšanai, nevienā pielietojumā saskarē ar pārtiku, kā arī šķidrumu vai gāzes izdalošās konstrukcijās.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Krāsa

Balts

Saturs

310 ml

Būvmateriālu klase

F - augsta uzliesmošanas spēja

Būvmateriālu klases nosacījumi

atbilstoši DIN EN 13501

Izturība pret ultravioleto starojumu

Labi

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma

12 Month

Derīguma termiņa no izgatavošanas datuma saglabāšanas nosacījumi

vēsa un sausa uzglabāšanas vieta, no 10°C līdz 25°C

Konteiners

Kasetne

Stiepes spēja

25 %

Ķīmiskā bāze

Acetāta cietējošais hermētiķis

Pilnīgas sacietēšanas ātrums

3 mm/d

Blīvums

1,01 kg/l

Min. cietināta materiāla izturība pret temperatūras svārstībām

-40 °C

Maks. cietināta materiāla izturība pret temperatūras svārstībām

140 °C

Min. virskārtas veidošanās laiks

10 min

Satura svars

310 g

Aromāts/smarža

Etiķis

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija