Ugunsdrošības uzmava Sealfire FX400 CE
Ugunsdrošības uzmava, FX400 CE
SEALFIRE FX400 CE SKAVA 200MM
Izstr. nr. 0893304925
EAN 4053479961934
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ātri un ērti lietojams ugunsdrošības blīvējums plastmasas caurulēm 50-400 mm sienu un grīdas caurlaidumiem.
- Šo uzmavu var izmantot monolītās vai nenesošās sienās.
- Atkarībā no sienas konstrukcijas un caurules izmēra, uzmavas ugunsizturības pakāpe ir no EI120 līdz EI 240.
- Minimālais sienu konstrukcijas biezums ir 100 mm, un minimālais grīdas biezums ir 150 mm.
- Pārbaudīts ar PE, ABS, SAN+PVC, PVC-U plus ar Armaflex izolētām vara caurulēm.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Iekšējais diametrs | 3,9 mm |
Ārējais diametrs | 250 mm |
Augstums | 125 mm |