Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Ugunsdrošs akrila blīvējums Sealfire W100 CE

Uguni aizturošs akrila blīvējums W100 CE 
SEALFIRE W100 CE AKRILS 310ML

Izstr. nr. 0893303010

EAN 4053479961743

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Ugunsdrošs akrila blīvējums Sealfire W100 CE

Izstr. nr. 0893303010

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Liesmu izturīgs piebriestošs blīvēšanas materiāls šuvju un dobumu blīvēšanai konstrukcijas elementos
  • Viegla saķere ar dažādiem būvmateriāliem, piemēram, mūri, betonu, tēraudu, ģipsi, koksni, stiklu un anodētām alumīnija plāksnēm.

  • Izveido elastīgu, ūdensnecaurlaidīgu un izturīgu akustisko savienojumu.

  • Var izmantot sienu un starpstāvu savienojumos un paplašinošos savienojumos, kā arī metāla cauruļu un ugunsdrošu durvju rāmju blīvēšanai. Nevar izmantot ārpus telpām vai vietās, kuras ir pastāvīgi mitras, savienojumos, kas ir jutīgi pret nolietošanos, vai arī bitumena izstrādājumu savienojumos.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Krāsa

Balts

Saturs

310 ml

Būvmateriālu klase

F - augsta uzliesmošanas spēja

Būvmateriālu klases nosacījumi

saskaņā ar DIN EN 13501-1

Izturība pret ultravioleto starojumu

Labi

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma

12 Month

Derīguma termiņa no izgatavošanas datuma saglabāšanas nosacījumi

vēsa un sausa uzglabāšanas vieta, no 5°C līdz 25°C

Konteiners

Kasetne

Stiepes spēja

7,5 %

Pilnīgas sacietēšanas ātrums

2 mm/d

Blīvums

1,5 kg/l

Min. virskārtas veidošanās laiks

15 min

Satura svars

320 g

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija