Ugunsdrošs hermētiķis Sealfire W1000 CE
SEALFIRE W1000 CE JAVA 20KG
Izstr. nr. 089330222
EAN 4053479954752
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ugunsdrošs hermētiķis W1000 CE piedāvā efektīvu un uzticamu risinājumu ugunsdrošu sastāvu hermetizēšanai. Tas ļauj viegli hermetizēt elektriskos kabeļus, metāla caurules un jauktas caurlaidības nodalījumus veidojošās konstrukcijās. Ugunsdrošais hermētiķis cieši pielīp dažādiem būvniecības materiāliem, piemēram, betona, gāzbetona, ķieģeļiem un apmetuma, un rada uzticamu ugunsdrošu pārklājumu ap metāla caurulēm un kabeļiem. Produkts ir viegli un droši lietojams un sniedz uzticamu aizsardzību ugunsgrēka situācijās.
- Ugunsdrošais hermētiķis nodalījumu veidojošu konstrukciju blīvēšanai
- Izmanto nodalījumus veidojošās konstrukcijās elektrisko kabeļu, metāla cauruļu un jauktu ievadu blīvēšanai.
- Laba saķere ar biežāk izmantotajiem būvniecības materiāliem, piemēram, betonu, gāzbetonu, mūri un ģipsi.
- Veido ugunsdrošu hermētisku slāni ap vara un alumīnija kabeļiem, kā arī metāla caurulēm vertikālās un horizontālās konstrukcijās.
Datu lapas(X)
Konteiners | Maiss |
Satura svars | 20 kg |
Krāsa | Balts, dabīgs |
Būvmateriālu klase | C - zema uzliesmošanas spēja |
Blīvums | 2,3 g/cm³ |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma | 12 Month |
Derīguma termiņa no izgatavošanas datuma saglabāšanas nosacījumi | vēsa un sausa uzglabāšanas vieta, no 10°C līdz 25°C |
Būvmateriālu klases nosacījumi | saskaņā ar DIN EN 13501-1 |