Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Ultra Mag pārklāts ar varu

METIN.STIEPLE SG2 0.6X5KG D200-ER70S-6

Izstr. nr. 09829065

EAN 8033742800036

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Ultra Mag pārklāts ar varu

Izstr. nr. 09829065
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
Augstas kvalitātes cieta stieple neleģētā tērauda metināšanai. Lieliska padeves spēja un stabils loks.

Ultra Mag vara pārklājuma metināšanas stieple piedāvā izcilu padevi un nemainīgas metināšanas īpašības, padarot to par ideālu izvēli neleģēta tērauda metināšanai. Metināšanas vērtību nepārtraukta regulēšana nav nepieciešama, jo stieple garantē stabilu loku un samazina šļakatu daudzumu.

  • AWS A5.18 ER70S-6

  • EN ISO 14341-A G46 4M 3Si1/G42 3C 3Si1
Piezīme

Klasifikācija:


  • AWS A5.18 ER70S-6

  • EN ISO 14341-A G46 4M 3Si1/G42 3C 3Si1


Aizsarggāzes (saskaņā ar EN 439):


  • MAG M21, jaukta gāze: Ar+ > 5-25 % CO2

  • C1, aktīvā gāze: 100 % CO2

  • AWS A5.18 ER70S-6

  • EN ISO 14341-A G46 4M 3Si1/G42 3C 3Si1
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Stieples diametrs (Ø)

0,6 mm

Satīti slāņi

Jā

Svars

5 kg

Spoles veids

Plastmasas spole S200

Materiāls

Mazleģētais tērauds, 1,5125, 11MnSi6

Virsma

Pārklāts ar varu

EN standarts

14341- A

Min. pagarinājums garenvirzienā

28 %

Min. stiepes izturība

550 N/mm²

Izstrādājuma svars (uz vienību)

5,000 kg

Aizsarggāze

Argons/CO2, Oglekļa dioksīds

Mehāniskās īpašības, tipisks, tīrs metināšanas materiāls

Aizsarggāze M21 C1
Tecēšanas stiprība N/mm² 470 450
Stiepes izturība N/mm² 570 550
Pagarinājums % 24 25
Trieciena izturība ISO-V(J) -30°C 71
-40°C 170 130

Apstiprinājumi

ABS LR DNV TÜV DB CE
+ + + + + +

Metināšanas materiāli

Konstrukciju tērauds EN10025 S185, S235, S275, S355
Kuģu plāksnes ASTMA 131 A, B, C, D klase, AH32t/m DH36
Lietais tērauds EN10213-2 GP240R
Cauruļu tērauds EN10208-1 L210, L240, L290, L360
EN10208-2 L240NB, L290NB, L360NB, L360QB, L240MB
L290MB, L360MB, L415MB, L415NB
API 5LX X42, X46, X52, X60
EN10216-1/ P235T1,P235T2, P275T1
EN10217-1 P275T2, P355N
Spiediena trauku tēraudi EN10028-2 P235GH, P265GH, P295GH, P355GH
Smalkgraudains tērauds EN10113-2 S275, S275, S355, S420
EN10113-3 S275M, S275ML, S355M,
S355ML, S420M, S420ML

Ķīmiskā analīze

C Mn Si
0,08 1,40 0,85

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija