Universāla novilcēja komplekts 6 dažādiem divu kāju un trīs kāju novilcējiem
Universāla novilcēja komplekts
NOVILC-UNI-KOMPL-KASTĒ
Izstr. nr. 071452 500
EAN 4024835926652
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Apjomīgs komplekts ar modulāru sistēmu
Novilcēju var ideāli pielāgot dažādiem apstākļiem: gan situācijās, kad ir iespējama droša satveršana ar trim novilcēja kājām, vai ierobežotas vietas apstākļos ir iespējami tikai divi saskares punkti.
Āķu garā forma ir īpaši piemērota izmantošanai grūti aizsniedzamās vietās
Daudzpusīgas izmantošanas iespējas pat šaurās vietās
Komplektācija ar koferi: viens divu un viens trīs kāju šķērsstienis, 9 āķi 3 izmēros, 1 centrālā skrūve
Datu lapas(X)
![]() | |
Ārējās iespīlēšanas dziļums (A) | 130 mm |
Iespīlēšanas dziļums (B1) | 100 mm |
Iespīlēšanas dziļums 2 (B2) | 200 mm |
Iespīlēšanas dziļums 3 (B3) | 250 mm |
Darbvārpstas garums | 140 mm |
Āķa platums (D) | 27 mm |
Āķa gala garums (E) | 6 mm |
Āķa gala biezums (F) | 3,6 mm |
Maks. izvilktās daļas svars (t max) | 2,5 t |
Vītnes izmēri | M14 x 1,5 |
Visu montāžas plākšņu platums | 17 mm |