Universāla saistviela
Universālas eļļu absorbējošas granulas
MIKRO-ABSORBENTS-UNIVERSĀLS-17KG
Izstr. nr. 089062
EAN 4061975927774
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Viegli savāc un absorbē izlijušus šķidrumus. Parasti absorbē visu veidu šķidrumus no cietām virsmām. Granulu sastāvs ļauj šķidrumam iekļūt mikroplaisās, iekapsulējot tās līdz pilnīgai piesātināšanai, tādējādi novēršot virsmas slīdamību. Produkts ir piemērots jebkādām situācijām, kad nepieciešama maksimāla un iespējami ātra absorbcija
Ļoti absorbējošs
- Ātras iedarbības līdzeklis ar spēju tūlītēji absorbēt šķidrumus
- 1 kg izstrādājuma absorbē 1 litru šķidruma
- Optimāla stabilitāte; granulas paliek kompaktas pat pēc absorbcijas
Universāla izmantošana
- Absorbē eļļu, degvielu, taukus, šķīdinātājus, vājas skābes un bāzes un ķīmiskās vielas, kuru pamatā ir ūdens
- Nav piemērots fluorskābei
Neslīd
- Nedraud slīdēšana uz granulām
- Neveido dubļus vai atlikumu slāņus uz grīdas
- Var viegli aizslaucīt
- Nav abrazīvs un nerada putekļus
Pēc lietošanas saistviela kļūst par īpašiem atkritumiem, un jāutilizē saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem attiecībā uz absorbēto produktu.
Datu lapas(X)
Izstrādājuma izmantošana ļauj nekavējoties notīrīt vietas, kur izlijusi eļļa, smērviela vai jebkādi citi šķidrumi. Tāpēc šo izstrādājumu var izmantot visās rūpniecības nozarēs, darbnīcās, lietuvēs, kuģu būvētavās, poligrāfijas uzņēmumos, ķīmijas rūpniecībā, pārstrādes rūpnīcās, saldētavās u.c.
Izberiet izstrādājumu uz šķidruma vai ap to, lai izveidotu norobežojumu. Uzgaidiet, līdz šķidrums tiek absorbēts; pēc tam pārvietojiet granulas apļveida kustībā, lai paātrinātu absorbciju. Kad šķidrums absorbēts, aizslaukiet to.
Saturs | 34 l |
Eļļas absorbētāja veids | Eļļas absorbētāja tips III/R |
Vācijas slīdēšanas uz ceļa tests (Straßen-Rutsch-Test) | 2 % |
Nefasēta produkta svars | 519 g/l |
pH vērtība | 5,5 |
Krāsa | Sarkans |