Universālas bikses
Bikses Multinorm
METINĀŠANAS BIKSES MULTINORM, 54
Izstr. nr. M003094054
EAN 4250241986922
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Antistatiskas bikses, kas piedāvā maksimālu aizsardzību pret karstumu un liesmām.
- Liesmas slāpējošs, antistatisks materiāls, noslēgta rāvējslēdzēja aizdare
- 2 priekšējās kabatas, aizmugurējā kabata ar atloku, liela kabata uz augšstilba, kabata lineālam
- Atstarojoši elementi
- Pastiprināti ceļi, elastīgi staru gali, dubultas šuves
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 1. klase, EN ISO 11611 2. klase, EN ISO 11612
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmērs | 54 |
Krāsa | Pelēks, Melns |
Standarti | ISO 11612, ISO 11611, 2. klase, EN 1149–5, EN 13034, IEC 61482-2 1. klase |
Materiāls | 99% kokvilna, 1% antistatiska šķiedra |
Mazgājams pie | 60°C |
EN standarts | 1149–5, 13034 |
ISO | 11612, 11611, 2. klase |